Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 46-400 TEST LEAD SET, 610MM, Test Connector Typ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2358722
Hersteller:
     AIM-Cambridge
Herst.-Nr.:
     46-400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messleitungen
Messleitungssätze
Messtechnik
Tastköpfe
Nennspannung: -
  • Anschlusslänge - imperial: 24 Zoll
  • Anzahl der Messleitungen: 10
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Anschlusslänge - metrisch: 610 mm
  • Teststecker B: Alligator Clip
  • Produktpalette: -
  • Isolatorfarbe: -
  • Nennstrom: -
  • Teststecker A: Alligator Clip
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 85,51*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 8,551* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 134,39*
    € 159,92
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 132,67*
    € 157,88
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 128,12*
    € 152,46
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 115,42*
    € 137,35
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 108,78*
    € 129,45
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 105,47*
    € 125,51
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 98,17*
    € 116,82
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 96,18*
    € 114,45
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 85,51*
    € 101,76
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Johnson
    105-0201-200
    ab € 3,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.