Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 105-0810-001 TIP JACK, 5700V, 10A, BLUE, Connector Ty


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1306881
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     105-0810-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsen
IC-Prüfklemmen
Messtechnik
Messtechniksteckverbinder
SVHC: Lead
  • Zur Verwendung mit: 2mm Standard Tip Plug
  • Produktpalette: -
  • Leiterstärke (AWG), max.: -
  • Durchbruchspannung: 5.7 kV
  • Isolatorfarbe: Blue
  • Nennstrom: 10 A
  • Steckverbindertyp: Tip Jack
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,562*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,561*
    € 1,85759
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,431*
    € 1,70289
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,368*
    € 1,62792
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,207*
    € 1,43633
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,047*
    € 1,24593
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,017*
    € 1,21023
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,926*
    € 1,10194
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,692*
    € 0,82348
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,562*
    € 0,66878
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Johnson
    105-0773-001
    ab € 0,569*
    Zubehör
    AIM-Cambridge
    46-400
    ab € 72,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.