Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 105-0601-001 TIP JACK, 5700V, 10A, WHITE, Connector T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1304744
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     105-0601-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsen
IC-Prüfklemmen
Messtechnik
Messtechniksteckverbinder
Nennstrom: 10 A
  • Zur Verwendung mit: 2mm Standard Tip Plug
  • Durchbruchspannung: 5.7 kV
  • Steckverbindertyp: Tip Jack
  • Isolatorfarbe: White
  • Produktpalette: -
  • SVHC: Lead
  • Leiterstärke (AWG), max.: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,27*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,23*
    € 2,6537
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Johnson
    105-0773-001
    ab € 0,601*
    Zubehör
    AIM-Cambridge
    46-400
    ab € 84,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.