Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0239.600HXP CARTRIDGE FUSE, VOLTAGE RATING, VAC:250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1246817
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0239.600HXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll
  • Sicherungsstrom: 600 mA
  • Schaltvermögen AC-Strom: 35 A
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Auslöseverhalten: Slow Blow
  • Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: Slo-Blo 239 Series
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, wickmann feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung 600ma, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 0239.600HXP, 1246817, 124-6817
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,551*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,963*
    € 1,14597
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,943*
    € 1,12217
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,792*
    € 0,94248
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,641*
    € 0,76279
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,551*
    € 0,65569
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    H3455LS1H
    ab € 2,76*
    Zubehör
    Littelfuse
    01110005MR
    ab € 0,0488*
    Zubehör
    Littelfuse
    05200004Z
    ab € 0,734*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.