Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP SPC20038 COMPUTER CABLE, MODEM, 6FT, GRAY, Connec


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1189929
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC20038
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modemkabel
modemkabel
Steckverbinder B: D Sub 9 Position Receptacle
  • Mantelfarbe: Gray
  • Steckverbinder A: D Sub 25 Position Plug
  • Kabellänge - Imperial: 6 ft
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Produktpalette: -
  • Kabellänge - Metrisch: 1.8 m
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Computerkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, MULTICOMP, SPC20038, 1189929, 118-9929
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,80*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,47*
    € 20,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,22*
    € 20,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,38*
    € 19,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,84*
    € 18,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,15*
    € 18,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,57*
    € 16,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,52*
    € 14,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,54*
    € 13,73
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,87*
    € 12,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,80*
    € 10,47
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    L-Com
    CMZ6-IBM
    ab € 27,55*
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC20037
    ab € 11,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.