Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP SPC20037 COMPUTER CABLE, AT-XT PIN MODEM, 10FT, G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1189928
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC20037
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modemkabel
modemkabel 3m
modemkabel
Steckverbinder B: D Sub 9 Position Receptacle
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Steckverbinder A: D Sub 25 Position Plug
  • Produktpalette: -
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Kabellänge - Imperial: 10 ft
  • Mantelfarbe: Gray
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Computerkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, MULTICOMP, SPC20037, 1189928, 118-9928
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,09*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,84*
    € 25,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,68*
    € 25,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,61*
    € 24,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,70*
    € 23,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,65*
    € 22,19
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,69*
    € 19,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,40*
    € 18,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,20*
    € 16,90
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,35*
    € 15,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,09*
    € 13,20
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC20038
    ab € 8,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.