Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schmelzsicherungen
>
Feinsicherung
>
Artikel
EATON ELECTRONICS BK/S500-250-R FUSE, CARTRIDGE, 250mA, 5X20MM, FAST ACT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-1150725
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
BK/S500-250-R
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherungsgröße, imperial:
0.2 Zoll x 0.79 Zoll
Sicherungsstrom:
250 mA
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2022)
Schaltvermögen AC-Strom:
35 A
Auslöseverhalten:
Fast Acting
Sicherungsgröße, metrisch:
5mm x 20mm
Nennspannung V AC:
250 V
Produktpalette:
S500 Series
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Sicherungen & Zubehör
>
Sicherungen
>
Feinsicherungen
Weitere Suchbegriffe:
Zylindersicherung
,
Zylindersicherungen
,
feinsicherung 250ma
,
feinsicherung
,
eaton feinsicherung
,
Feinsicherungen
,
Schaltungsschutz
,
Sicherungen
,
EATON ELECTRONICS
,
BK/S500-250-R
,
1150725
,
115-0725
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,666*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,318*
€ 1,56842
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,248*
€ 1,48512
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,119*
€ 1,33161
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,058*
€ 1,25902
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,018*
€ 1,21142
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,924*
€ 1,09956
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,826*
€ 0,98294
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,666*
€ 0,79254
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EATON ELECTRONICS BK/HTB-22M-R FUSE HOLDER, 5 X 20MM, PANEL MOUNT, Fuse
Eaton
BK/HTB-22M-R
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen