Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON ELECTRONICS BK/GMC-1-R FUSE, CARTRIDGE, 1A, 5X20MM, TIME DELAY,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1150645
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     BK/GMC-1-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm
  • Schaltvermögen AC-Strom: 35 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Auslöseverhalten: Time Delay
  • Produktpalette: GMC Series
  • Sicherungsstrom: 1 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, eaton feinsicherung, feinsicherung, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, EATON ELECTRONICS, BK/GMC-1-R, 1150645, 115-0645
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,58*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,649*
    € 1,96231
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,148*
    € 1,36612
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,086*
    € 1,29234
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,981*
    € 1,16739
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,922*
    € 1,09718
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,892*
    € 1,06148
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,857*
    € 1,01983
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,807*
    € 0,96033
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,72*
    € 0,8568
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,58*
    € 0,6902
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    BK/HTB-22M-R
    ab € 1,80*
    Zubehör
    Eaton
    BK/HTB-24M-R
    ab € 6,25*
    Zubehör
    Eaton
    BK/HTB-34M-R
    ab € 1,71*
    Zubehör
    Eaton
    BK/HTB-36M-R
    ab € 2,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.