Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON ELECTRONICS BK/GMC-1.6-R FUSE, CARTRIDGE, 1.6A, 5X20MM TIME DELAY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1150644
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     BK/GMC-1.6-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Schaltvermögen AC-Strom: 100 A
  • Auslöseverhalten: Time Delay
  • Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll
  • Sicherungsstrom: 1.6 A
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: GMC Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, eaton feinsicherung, feinsicherung, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, EATON ELECTRONICS, BK/GMC-1.6-R, 1150644, 115-0644
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,51*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,79*
    € 3,32
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 2,51*
    € 2,99
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    BK/HTB-22M-R
    ab € 1,78*
    Zubehör
    Littelfuse
    01110005MR
    ab € 0,0485*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.