Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON ELECTRONICS BK/GBB-20-R FUSE, CARTRIDGE, 20A, 6.3X32MM, VERY FAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1150616
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     BK/GBB-20-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Auslöseverhalten: Very Fast Acting
  • Sicherungsgröße, metrisch: 6.3mm x 32mm
  • Sicherungsgröße, imperial: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll
  • Schaltvermögen AC-Strom: 200 A
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Sicherungsstrom: 20 A
  • Produktpalette: GBB Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, eaton feinsicherung, feinsicherung, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, EATON ELECTRONICS, BK/GBB-20-R, 1150616, 115-0616
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,95*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,56*
    € 37,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,42*
    € 36,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,51*
    € 32,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,46*
    € 29,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,72*
    € 28,23
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,06*
    € 25,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,28*
    € 22,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,28*
    € 21,75
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,93*
    € 21,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,95*
    € 17,79
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    BK/HHB-R
    ab € 1,38*
    Zubehör
    Eaton
    BK/HTB-26I-R
    ab € 2,92*
    Zubehör
    Eaton
    BK/S-8301-1-R
    ab € 3,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.