Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON ELECTRONICS BK/AGC-1/4-R FUSE, CARTRIDGE, 250mA, 6.3X32MM FST ACT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1150573
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     BK/AGC-1/4-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherungsgröße, metrisch: 6.3mm x 32mm
  • Produktpalette: AGC Series
  • Sicherungsgröße, imperial: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Sicherungsstrom: 250 mA
  • Schaltvermögen AC-Strom: 35 A
  • Auslöseverhalten: Fast Acting
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung 250ma, feinsicherung, eaton feinsicherung, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, EATON ELECTRONICS, BK/AGC-1/4-R, 1150573, 115-0573
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,849*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,33*
    € 2,7727
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,254*
    € 1,49226
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,17*
    € 1,3923
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,039*
    € 1,23641
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,849*
    € 1,01031
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    BK/HBH-I-R
    ab € 1,86*
    Zubehör
    Eaton
    BK/HHB-R
    ab € 1,38*
    Zubehör
    Eaton
    BK/HTB-26I-R
    ab € 2,93*
    Zubehör
    Eaton
    BK/S-8301-1-R
    ab € 3,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.