Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON ELECTRONICS BK/ABC-4-R FUSE, CARTRIDGE, 4A, 6.3X32MM, FAST ACT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1150559
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     BK/ABC-4-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Schaltvermögen AC-Strom: 200 A
  • Sicherungsgröße, metrisch: 6.3mm x 32mm
  • Sicherungsgröße, imperial: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll
  • Sicherungsstrom: 4 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Auslöseverhalten: Fast Acting
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Produktpalette: ABC Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, eaton feinsicherung, feinsicherung, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, EATON ELECTRONICS, BK/ABC-4-R, 1150559, 115-0559
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,895*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,38*
    € 2,8322
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,216*
    € 1,44704
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,095*
    € 1,30305
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,895*
    € 1,06505
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    BK/HBH-I-R
    ab € 1,85*
    Zubehör
    Eaton
    BK/HHB-R
    ab € 1,38*
    Zubehör
    Eaton
    BK/HTB-26I-R
    ab € 2,93*
    Zubehör
    Eaton
    BK/S-8301-1-R
    ab € 3,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.