Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PX0840/A/2M00 KABEL,USB-A TYP,2M,IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9997377
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0840/A/2M00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: USB A Stecker, USB A Steckverbinder, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf A Stecker, USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, usb anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, BULGIN LIMITED, PX0840/A/2M00, 9997377, 999-7377
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 14,73*
    € 23,90*
    Lager 139
    103
    € 14,99*
    ab € 14,75*
    € 24,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,41*
    € 29,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,37*
    € 29,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,10*
    € 28,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,40*
    € 25,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,25*
    € 25,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,85*
    € 22,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,59*
    € 19,74
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,42*
    € 18,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,11*
    € 17,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,75*
    € 17,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    PX0835
    ab € 2,66*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0843/A
    ab € 16,23*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0845/A
    ab € 14,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.