Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin USB-Kabel, 5-polig, Buchse / USBA, 150mm USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bulgin USB-Kabel, 5-polig, Buchse / USBA, 150mm USB 2.0 Schwarz
Bulgin USB-Kabel, 5-polig, Buchse / USBA, 150mm USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-6120740
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0843/A
EAN/GTIN:
     5059041938464
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Länge = 150mm
Steckverbinder 1 = 5-polig, Buchse
Steckverbinder 2 = USBA
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Mantelfarbe = Schwarz
Montagetyp = Tafelmontage
Schutzart = IP68

USB Dosen, Buccaneer. USB 2.0 Einbau- und Leiterplattendosen Schraubverschluss IP68 Wandstärke max. 5,2mm Einbaudosen, Frontmontage mit 5-poligem Crimpanschluss rückseitig Leiterplattendosen, Rückmontage mit direktem Leiterplattenanschluss
Weitere Informationen:
Länge:
150mm
Steckverbinder 1:
5-polig, Buchse
Steckverbinder 2:
USBA
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Mantelfarbe:
Schwarz
Montagetyp:
Tafelmontage
Schutzart:
IP68
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 13,19*
€ 18,64*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,78*
€ 18,67*
€ 5,90*
ab € 14,41*
€ 28,89*
1 Tag
200
€ 5,95*
ab € 17,02*
€ 29,70*
1 Tag
410
€ 14,99*
ab € 15,85*
€ 32,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0852
ab € 2,42*
Zubehör
Bulgin
PX0733
ab € 1,02*
Zubehör
Bulgin
PX0840/B/2M00
ab € 10,11*
Zubehör
Bulgin
PX0840/B/3M00
ab € 11,55*
Zubehör
Bulgin
PX0840/B/5M00
ab € 19,54*
Zubehör
Bulgin
PX0840/A/2M00
ab € 10,09*
Zubehör
Bulgin
PX0841/AB/2M00
ab € 21,00*
Zubehör
Bulgin
PX0840/A/5M00
ab € 23,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.