Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM HCPL-2630-000E OPTOKOPPLER, ZWEIFACH LOGIC O/P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9994904
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-2630-000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dual Transistor
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
Bauform - Optokoppler: DIP
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Isolationsspannung: 3.75 kV
  • Übertragungsrate: 10 Mbaud
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Digitalausgang, Displays, Optoelektronik, BROADCOM, HCPL-2630-000E, 9994904, 999-4904
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 1,71*
    € 3,06*
    1
    € 8,95*
    ab € 2,63*
    € 5,44*
    Lager 139
    2692
    1
    € 14,99*
    ab € 1,93*
    € 6,36*
    1
    € 4,00*
    ab € 4,49*
    € 6,76*
    1 Tag
    101
    1
    Frei Haus
    ab € 4,39*
    € 6,78*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,83*
    € 5,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,60*
    € 5,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,05*
    € 4,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,19*
    € 2,61
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,93*
    € 2,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    08-3518-10
    ab € 0,552*
    Zubehör
    Aries
    08-3518-00
    ab € 1,38*
    Zubehör
    Harwin
    D0808-42
    ab € 0,873*
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC163020-2
    ab € 85,95*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSTK600-SC01
    ab € 80,06*
    Zubehör
    Multicomp
    MC-2227-08-03-F1
    ab € 4,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.