Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 103H8223-5141 SCHRITTMOTOR, 1.8DEG, 3.6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9948155
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     103H8223-5141
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
sanyo denki schrittmotor
schrittmotor
schrittmotor 1,8°
Produktpalette: -
  • Außenlänge: 158.2 mm
  • Nennstrom: 4 A
  • Motorgröße: 86 mm
  • Spulentyp: Bipolar
  • Wellendurchmesser: 12 mm
  • Schrittwinkel: 1.8 °
  • Schrittmotor: Eine Welle
  • Drehmoment, max.: 7.44 Nm
  • Anzahl der Drähte: 4
  • Länge der Welle: 30 mm
  • Nennspannung, max.: 100 VAC
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Elektromotoren, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schrittmotoren, SANYO DENKI, 103H8223-5141, 9948155, 994-8155
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 427,73*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 508,17*
    € 604,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 498,23*
    € 592,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 464,28*
    € 552,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 453,07*
    € 539,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 427,73*
    € 509,00
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.