Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0BLS001.T SICHERUNG, FLINK, 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9943307
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0BLS001.T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: BLS
  • Sicherungsgröße, metrisch: 10mm x 35mm
  • Nennspannung V AC: 600 VAC
  • Sicherungsstrom: 1 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 13/32 Zoll x 1-3/8 Zoll
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, wickmann feinsicherung, hbc sicherung, feinsicherung flink, Elektroanlagen, Industrie, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 0BLS001.T, 9943307, 994-3307
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    Frei Haus
    ab € 13,11*
    € 20,72*
    1
    € 5,90*
    ab € 12,35*
    € 23,68*
    Lager 139
    50
    1
    € 14,99*
    ab € 11,40*
    € 24,62*
    1 Tag
    48
    1
    € 5,95*
    ab € 16,57*
    € 28,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,62*
    € 29,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,84*
    € 28,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,79*
    € 23,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,98*
    € 19,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,97*
    € 16,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,40*
    € 13,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.