Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedrahtete PCB-Sicherung, 2 A, 125 V, PICO II Slo-Blo 473 Series, 125 VDC, Träge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9922083
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0473002.MRT1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
Feinsicherung
G-Sicherung
Nennspannung V AC: 125 V
  • Produktpalette: PICO II Slo-Blo 473 Series
  • Schaltvermögen DC-Strom: 50 A
  • Bauform - Sicherung: Axial bedrahtet
  • Sicherungsstrom: 2 A
  • Auslöseverhalten: Träge
  • Nennspannung, V DC: 125 VDC
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Glassicherung, Keramiksicherung, Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kleinstsicherung, Subminiature-Sicherung, PCB Sicherung, wickmann kleinstsicherung träge, axiale sicherung, wickmann feinsicherung, PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 0473002.MRT1L, 9922083, 992-2083
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 0,56*
    € 0,99*
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,81*
    € 1,01*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,745*
    € 2,68*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,72*
    € 2,74*
    10 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 1,08*
    € 3,38*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,68*
    € 3,1892
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,39*
    € 2,8441
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,149*
    € 1,36731
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,959*
    € 1,14121
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,92*
    € 1,0948
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,905*
    € 1,07695
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,745*
    € 0,88655
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.