| |
|
| Artikel-Nr.: 139-9846743 Herst.-Nr.: 2N3904TA EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: - MSL: - Anzahl der Pins: 3 Pin(s)Transistormontage: Durchsteckmontage Wandlerpolarität: NPN Übergangsfrequenz: - Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 40 VBetriebstemperatur, max.: 150 °CBauform - Transistor: TO-92 Dauer-Kollektorstrom: 200 mADC-Stromverstärkung (hFE), min.: 100 hFEVerlustleistung: 625 mWQualifikation: - SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, 2N3904TA, 9846743, 984-6743 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2000 | | Frei Haus | ab € 0,0408* | € 0,0582* | | | | | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,0406* | € 0,0653* | | | | | 1 Tag | | | 30 | | Frei Haus | ab € 0,0609* | € 0,1139* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,114* | € 0,318* | | | | Lager 139 | | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,0454* | € 0,5195* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,5975* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|