Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE IN 30 10 STECKSCHLÜSSELEINSATZ 3/8 SECHSK. 10MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9792155
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     IN 30 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Einsatztyp: Vierkantantrieb
  • Schlüsselgröße, imperial: 3/8 Zoll
  • Produktpalette: -
  • Schlüsselgröße, metrisch: 10 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Antriebsgröße - Imperial: 3/8 Zoll
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, gedore steckschlüsseleinsatz 6kant sw10, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 10mm, Handwerkzeuge, Schraubendrehereinsätze, Steckschlüssel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, GEDORE, IN 30 10, 9792155, 979-2155
    Angebote (34)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,00*
    ab € 5,20*
    € 6,76*
    2 Tage
    52
    1
    € 4,90*
    ab € 5,47*
    € 7,10*
    2 Tage
    5
    1
    € 7,90*
    ab € 5,51*
    € 7,12*
    6 Tage
    34
    1
    € 4,79*
    ab € 5,81*
    € 7,55*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 11,19*
    € 14,83*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,83*
    € 17,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,48*
    € 17,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,35*
    € 15,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,90*
    € 15,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,19*
    € 13,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Gedore
    1.13/1
    ab € 62,08*
    Ähnlich
    Gedore
    2150-2160 PH-06
    ab € 13,64*
    Ähnlich
    Gedore
    30 17
    ab € 5,49*
    Ähnlich
    Gedore
    3090 KR-5
    ab € 14,24*
    Ähnlich
    Gedore
    3090 M
    ab € 17,82*
    Ähnlich
    Gedore
    3093 GU-3
    ab € 56,39*
    Ähnlich
    Gedore
    3549-05 UK
    ab € 87,69*
    Ähnlich
    Gedore
    4 R 17X19
    ab € 22,02*
    Ähnlich
    Gedore
    600 E-500
    ab € 14,16*
    Ähnlich
    Gedore
    8248-160 JC
    ab € 16,98*
    Ähnlich
    Gedore
    8340 Z-200 TL
    ab € 26,44*
    Ähnlich
    Gedore
    D 30 JMU-10
    ab € 150,98*
    Ähnlich
    Gedore
    IN 30 5
    ab € 5,38*
    Ähnlich
    Gedore
    IN 30 6
    ab € 5,37*
    Ähnlich
    Gedore
    IN 30 7
    ab € 5,70*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.