Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE IN 30 6 STECKSCHLÜSSELEINSATZ 3/8 SECHSKANT 6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9792120
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     IN 30 6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
6kant-Steckschlüssel
Einsatztyp: Vierkantantrieb
  • Schlüsselgröße, imperial: 3/8 Zoll
  • Produktpalette: -
  • Schlüsselgröße, metrisch: 6 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Antriebsgröße - Imperial: 3/8 Zoll
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (37)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5 Tage
    99
    1
    € 4,90*
    ab € 5,38*
    € 7,71*
    2 Tage
    33
    1
    € 7,90*
    ab € 5,42*
    € 7,74*
    6 Tage
    81
    1
    € 4,79*
    ab € 5,47*
    € 7,86*
    2 Tage
    99
    1
    € 7,90*
    ab € 5,45*
    € 7,86*
    Lager 139
    2
    1
    € 14,99*
    ab € 11,22*
    € 16,39*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,39*
    € 19,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,30*
    € 19,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,70*
    € 17,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,84*
    € 16,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,61*
    € 16,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,22*
    € 13,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Gedore
    1.13/1
    ab € 62,09*
    Ähnlich
    Gedore
    2150-2160 PH-06
    ab € 13,68*
    Ähnlich
    Gedore
    30 17
    ab € 5,51*
    Ähnlich
    Gedore
    3090 KR-5
    ab € 14,27*
    Ähnlich
    Gedore
    3090 M
    ab € 17,86*
    Ähnlich
    Gedore
    3093 GU-3
    ab € 56,20*
    Ähnlich
    Gedore
    3549-05 UK
    ab € 87,16*
    Ähnlich
    Gedore
    4 R 17X19
    ab € 22,00*
    Ähnlich
    Gedore
    600 E-500
    ab € 14,09*
    Ähnlich
    Gedore
    8248-160 JC
    ab € 16,89*
    Ähnlich
    Gedore
    8340 Z-200 TL
    ab € 26,58*
    Ähnlich
    Gedore
    D 30 JMU-10
    ab € 151,61*
    Ähnlich
    Gedore
    IN 30 10
    ab € 5,21*
    Ähnlich
    Gedore
    IN 30 5
    ab € 5,34*
    Ähnlich
    Gedore
    IN 30 7
    ab € 5,70*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.