| |
|
| Artikel-Nr.: 139-9664190 Herst.-Nr.: HIP2100IBZ EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Quellstrom: 2 A Leistungsschalter: MOSFET Produktpalette: - Eingang: Nicht invertierend Versorgungsspannung, max.: 14 VMSL: - Anzahl der Pins: 8 Pin(s)Sinkstrom: 2 ATreiberkonfiguration: Halbbrücke IC-Gehäuse / Bauform: SOIC Anzahl der Kanäle: 2 KanäleBetriebstemperatur, max.: 85 °CGate-Treiber: Isoliert IC-Montage: Oberflächenmontage Ausgabeverzögerung: 20 nsEingabeverzögerung: 20 nsQualifikation: - Betriebstemperatur, min.: -40 °CSVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Versorgungsspannung, min.: 9 VRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, RENESAS, HIP2100IBZ, 9664190, 966-4190 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,86* | € 5,26* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 1,90* | € 6,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|