Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED FX0462 SICHER.HALTER GESCHL. SCHRAUB 250V 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9630198
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     FX0462
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Sicherungshalter
berührungsschutz
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: PC2 Series
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Sicherungshalter: Gekapselt, Drehknopf
  • Sicherungsstrom: 10 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • Halteranschlüsse: Lötöse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, BULGIN LIMITED, FX0462, 9630198, 963-0198
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 4,44*
    € 8,14*
    1
    € 6,90*
    ab € 3,72*
    € 8,16*
    1
    € 5,95*
    ab € 5,19*
    € 8,55*
    5
    € 8,95*
    ab € 5,63*
    € 10,07*
    Lager 139
    14848
    1
    € 14,99*
    ab € 6,49*
    € 12,99*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,99*
    € 15,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,60*
    € 12,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,60*
    € 11,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,63*
    € 10,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,65*
    € 9,10
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,49*
    € 7,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    S500-50-R
    ab € 22,78*
    Zubehör
    Littelfuse
    021506.3MXP
    ab € 0,0987*
    Zubehör
    RS Pro
    420123
    ab € 13,16*
    Zubehör
    RS Pro
    563609
    ab € 2,59*
    Zubehör
    RS Pro
    563699
    ab € 3,67*
    Zubehör
    Schurter
    0034.1516
    ab € 0,12*
    Zubehör
    Schurter
    0001.1004
    ab € 0,151*
    Zubehör
    Siba
    70-065-65/1A
    ab € 0,901*
    Zubehör
    Siba
    70-125-40/1A
    ab € 1,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.