Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MJ15004G TRANSISTOR, PNP, -140V, -20A, TO-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9556478
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJ15004G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Wandlerpolarität: PNP
  • Übergangsfrequenz: 2 MHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 140 V
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Bauform - Transistor: TO-3
  • Dauer-Kollektorstrom: 20 A
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 150 hFE
  • Verlustleistung: 250 W
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, onsemi transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, MJ15004G, 9556478, 955-6478
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 4,86*
    € 5,79*
    1
    € 4,00*
    ab € 4,58*
    € 7,10*
    1 Tag
    34
    1
    Frei Haus
    ab € 6,67*
    € 10,23*
    Lager 139
    707
    1
    € 14,99*
    ab € 4,10*
    € 10,35*
    1
    € 5,90*
    ab € 5,50*
    € 11,43*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,35*
    € 12,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,47*
    € 10,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,92*
    € 8,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,56*
    € 7,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,68*
    € 6,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,01*
    € 5,96
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,91*
    € 5,84
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,10*
    € 4,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    TRU Components
    1587977
    ab € 0,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.