| |
|
| Artikel-Nr.: 102-151169-BP Herst.-Nr.: MJ15004G EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ON Semiconductor Transistor (BJT) - diskret MJ15004G TO-3 Anzahl Kanäle 1 PNP
Bipolar-Standard-Leistungstransistor
Technische Daten: Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): PNP · Collector-Strom I(C): -20 A · DC Stromverstärkung (hFE): 25 · DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: -2 V · DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: -5 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-3 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Kollektor Reststrom I(CES): -250 µA · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): -140 V · Leistung (max) P(TOT): 250 W · Montageart: Durchführungsloch · Transitfrequenz f(T): 2 MHz · VCE Sättigung (max.): -1 V
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Hersteller: | ON Semiconductor | Anzahl Kanäle: | 1 | Marke: | ON Semiconductor | Gehäuseart (Halbleiter): | TO-3 | Ausführung (Transistoren): | PNP | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | OnS | Typ (Hersteller-Typ): | MJ15004G | Montageart: | Durchführungsloch | Kollektor Reststrom I(CES): | -250 µA | Kollektor-Emitterspannung U(CEO): | -140 V | Collector-Strom I(C): | -20 A | DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: | -5 A | DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: | -2 V | DC Stromverstärkung (hFE): | 25 | Leistung (max) P(TOT): | 250 W | Transitfrequenz f(T): | 2 MHz | VCE Sättigung (max.): | -1 V | Produkt-Art: | Transistor (BJT) - diskret |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 4,86* | € 5,79* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,58* | € 7,10* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,67* | € 10,23* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 4,10* | € 10,35* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,50* | € 11,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|