Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO LED3-16 LED HALTER,RUND,3MM,2 PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9555293
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     LED3-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Halter
led halter
Höhe: 16 mm
  • Produktpalette: LED Holder
  • Außendurchmesser: 4.2 mm
  • Material des Abstandhalters: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, LED-Abstandhalter, LED-Produkte, Optoelektronik, MULTICOMP PRO, LED3-16, 9555293, 955-5293
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0458*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1721*
    € 0,2048
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1475*
    € 0,17553
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1147*
    € 0,13649
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0904*
    € 0,10758
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0723*
    € 0,08604
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0664*
    € 0,07902
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0599*
    € 0,07128
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0578*
    € 0,06878
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0458*
    € 0,0545
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    L23R3000K2P2
    ab € 0,683*
    Zubehör
    Vishay
    TLLY4400
    ab € 0,0711*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.