Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. BAT54STA SCHOTTKY-DIODE, 2FACH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9526510
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BAT54STA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schaltdiode
Durchlassstoßstrom: 600 mA
  • Produktpalette: BAT54
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Zwei in Reihe
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 30 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • Durchlassspannung, max.: 400 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 5 ns
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, zetex diode, smd diode, diode sot-23, Dioden, Gleichrichter, Kleinsignal-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, DIODES INC., BAT54STA, 9526510, 952-6510
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,1145*
    € 0,2775*
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,31*
    € 0,40*
    Lager 139
    215770
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0313*
    € 0,5119*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5119*
    € 0,60916
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2689*
    € 0,31999
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1214*
    € 0,14447
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,111*
    € 0,13209
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,109*
    € 0,12971
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,083*
    € 0,09877
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0571*
    € 0,06795
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0528*
    € 0,06283
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0504*
    € 0,05998
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0394*
    € 0,04689
    pro Stück
    ab 10000000 Stück
    € 0,0313*
    € 0,03725
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,5595* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE901
    ab € 3,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.