Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOLD IK 9179.11 3AC 50/60HZ 400V PHASENFOLGERELAIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9515046
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     IK 9179.11 3AC 50/60HZ 400V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
Kontaktkonfiguration: SPST-NC
  • Produktpalette: IK 9179
  • Versorgungsspannung, max.: 400 VAC
  • Phasen: Dreiphasig
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Stromverbrauch: -
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Schaltspannung, max.: 230 VAC
  • Bereich für Phasenüberwachung max.: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktstrom: -
  • Bereich für Phasenüberwachung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais dold, überwachungsrelais, phasenüberwachungsrelais 400v, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Spannungsüberwachungsrelais, DOLD, IK 9179.11 3AC 50/60HZ 400V, 9515046, 951-5046
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 52,18*
    € 64,50*
    € 5,46*
    ab € 52,52*
    € 65,17*
    Frei Haus
    ab € 53,58*
    € 66,50*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 5,80*
    ab € 55,86*
    € 68,36*
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 78,59*
    € 106,87*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 106,87*
    € 127,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 104,02*
    € 123,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 86,66*
    € 103,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 84,23*
    € 100,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 78,59*
    € 93,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.