Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dold&Söhne Drehrichtungswächter 3AC50/60HZ IK9179.11 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-303144
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0049182
EAN/GTIN:
     4030641491826
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
Dold&Söhne Drehrichtungswächter 3AC50/60HZ IK9179.11 400V Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 400 ...

400V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 400 ...

400V, Spannungsart zur Betätigung AC, Funktion Phasenfolgeüberwachung, Spannungsmessbereich 320 ...

440V, Min.

einstellbare Ansprechverzögerungszeit 0s, Max.

zulässige Ansprechverzögerungszeit 0s, Min.

einstellbare Rückfallverzögerungszeit 0s, Max.

zulässige Rückfallverzögerungszeit 0s, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 1, Breite 17,5mm, Höhe 90mm, Tiefe 61mm,

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
400 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
400 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Funktion Phasenausfallerkennung:
Nein
Funktion Unterspannungserkennung:
Nein
Funktion Überspannungserkennung:
Nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
Nein
Spannungsmessbereich:
320 V | 440 V
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
17.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
61 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais dold, überwachungsrelais, phasenüberwachungsrelais 400v, Drehfeldwächter, Drehfeldüberwachungsrelais, Drehstrom-Netzwächter, Drehstromüberwachungsgerät, Messrelais, Netzüberwachung, Netzüberwachungsrelais, Phasen-Ausfallrelais, Phasenrelais, Phasenwächter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
99 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,18*
€ 64,50*
€ 5,46*
ab € 52,75*
€ 65,17*
Frei Haus
ab € 53,80*
€ 66,50*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 55,82*
€ 68,36*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,85*
€ 68,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.