Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehrichtungswächter 3AC50/60HZ IK9179.11 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehrichtungswächter 3AC50/60HZ IK9179.11 400V
Drehrichtungswächter 3AC50/60HZ IK9179.11 400V
Artikel-Nr.:
     3517A-55298157
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0049182
EAN/GTIN:
     4030641491826
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais

Drehrichtungswächter 3AC50/60HZ IK9179.11 400V

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
400 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
400 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Funktion Phasenausfallerkennung:
nein
Funktion Unterspannungserkennung:
nein
Funktion Überspannungserkennung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais dold, überwachungsrelais, phasenüberwachungsrelais 400v, Phasenrelais, Phasenwächter, Phasenüberwachungsgerät, Phasen-Ausfallrelais, Messrelais
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
99 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,18*
€ 64,50*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 52,52*
€ 65,17*
Frei Haus
ab € 53,58*
€ 66,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 55,86*
€ 68,36*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,50*
€ 68,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.