| |
|
| Artikel-Nr.: 139-9359427 Herst.-Nr.: DSEI2X101-06A EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Durchlassstoßstrom: 1.2 kA Produktpalette: DSEI2 Konfiguration Diodenmodul: Zweifach, getrennt Betriebstemperatur, max.: 150 °CWiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 VDurchschnittlicher Durchlassstrom: 96 ADurchlassspannung, max.: 1.25 VDiodenmontage: Panelmontage Anzahl der Pins: 4 Pin(s)SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Bauform - Diode: SOT-227B RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, diodenmodul ixys, diodenmodul, diodenmodul 600 v, Dioden, Diodenmodule, Thyristoren, Transistoren, IXYS SEMICONDUCTOR, DSEI2X101-06A, 9359427, 935-9427 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 31,95* | € 39,54* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 23,96* | € 42,29* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 29,90* | € 45,36* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 30,23* | € 53,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|