| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30253193 Herst.-Nr.: DSEI2X101-06A EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gleichrichterdiode, Typ=DSEI2X101-06A, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.17 V, Durchlassstrom (If)=96 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=1.2 kA, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrerholzeit (trr)=80 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=600 V, Sperrstrom=20 mA, Bauform=SOT-227B, Konfiguration=Dual, Montageart=SMT, Verpackung=Röhre |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 31,89* | € 39,53* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 24,04* | € 42,26* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 33,55* | € 50,65* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 30,25* | € 53,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|