Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 4560033S LITZE, LIFY, 1,5QMM, SCHWARZ


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9251421
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4560033S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 16 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 3.7 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 750 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, LIFY, Litze, Litzen, Schaltdraht, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), LAPP KABEL, 4560033S, 9251421, 925-1421
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 0,9242*
    € 1,2022*
    100
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 1,0058*
    € 1,3158*
    1
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 0,68*
    € 1,88*
    2 Tage
    74
    1
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 2,50*
    € 4,12*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 57,46*
    € 99,95*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 99,95*
    € 118,94
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 87,45*
    € 104,07
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 65,40*
    € 77,83
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 61,78*
    € 73,52
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 60,26*
    € 71,71
    pro Rolle
    ab 200 Rollen
    € 58,90*
    € 70,09
    pro Rolle
    ab 30000 Rollen
    € 57,46*
    € 68,38
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 57,46* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cimco
    12 0100
    ab € 32,75*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,25*
    Zubehör
    Cimco
    120108
    ab € 18,32*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    T20100
    ab € 20,49*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 24,93*
    Zubehör
    RS Pro
    2461182
    ab € 62,21*
    Zubehör
    RS Pro
    4892140
    ab € 0,0878*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.