Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolares Transistor-Array, Zweifach pnp, 50 V, 100 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8738289
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PUMB4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor Array
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: Zweifach pnp
  • Verlustleistung, NPN: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-363
  • Verlustleistung, PNP: 200 mW
  • DC-Stromverstärkung hFE, PNP, min.: 200 hFE
  • Übergangsfrequenz, NPN: -
  • Übergangsfrequenz, PNP: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: 50 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, NPN: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: -
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, PNP: 100 mA
  • DC-Stromverstärkung hFE, NPN, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: transistor array pnp, transistor array, (BJT), Bipolare, Dioden, Gleichrichter, Schichttransistor-Arrays, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, PUMB4, 8738289, 873-8289
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0197*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,253*
    € 0,30107
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1821*
    € 0,2167
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1098*
    € 0,13066
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,101*
    € 0,12019
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0654*
    € 0,07783
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0299*
    € 0,03558
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0276*
    € 0,03284
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0252*
    € 0,02999
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0197*
    € 0,02344
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 80,53*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 143,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.