Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolares Transistor-Array, Universal, Zweifach pnp, 40 V, 100 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8737320
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PEMT1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
Transistor Array
transistor array pnp
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: Zweifach pnp
  • Verlustleistung, NPN: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-666
  • Verlustleistung, PNP: 200 mW
  • DC-Stromverstärkung hFE, PNP, min.: 120 hFE
  • Übergangsfrequenz, NPN: -
  • Übergangsfrequenz, PNP: 100 MHz
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: 40 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, NPN: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: -
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, PNP: 100 mA
  • DC-Stromverstärkung hFE, NPN, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: transistor array, (BJT), Bipolare, Dioden, Gleichrichter, Schichttransistor-Arrays, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, PEMT1, 8737320, 873-7320
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0674*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6052*
    € 0,72019
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4266*
    € 0,50765
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,251*
    € 0,29869
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2316*
    € 0,2756
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1602*
    € 0,19064
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,102*
    € 0,12138
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0978*
    € 0,11638
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,084*
    € 0,09996
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0674*
    € 0,08021
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 80,64*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 144,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.