| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-574845 Herst.-Nr.: Y300.476.01 2-5000 TERMINAL SHROUD EAN/GTIN: 5059045148524 |
| |
|
| | |
| Serie = 2-5700 Sicherungshalter Typ = Tafelmontage Breite = 12.5mm Höhe = 49mm Schutzart = IP64
UL; CSA; VDE (EN60934). Serie 2-5700 Thermischer Schutzschalter. 3/8" oder M12 (mm) Einloch-Einbaumontage mit geformtem Gewindestutzen 6,3-0,8 mm Flachstecker Geringe Größe Eingriff-/fehlerfreier Mechanismus für hohe Lebensdauer Zum Freigeben drücken/zum Zurückstellen drücken Ein/Aus-Statusanzeige Überlast- und Kurzschlussschutz Typische Lebensdauer 5000 Betätigungen bei doppeltem Nennstrom Hauptsächlich für Motoren, Transformatoren, Netzteile und Systeme mit besonders niedriger Spannung IEC-Klassifizierung S/TO Weitere Informationen: | | Serie: | 2-5700 | Sicherungshalter Typ: | Tafelmontage | Breite: | 12.5mm | Höhe: | 49mm | Schutzart: | IP64 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 574845, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Sicherungsabdeckungen, ETA, Y3004760125000TERMINALSHROUD, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Covers |
| | |
| |