Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASTROSYN MY4001 SCHRITTMOTOR, 14, 34, MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8425884
Hersteller:
     Astrosyn
Herst.-Nr.:
     MY4001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor 1,8°
schrittmotor
Produktpalette: -
  • Außenlänge: 34 mm
  • Nennstrom: 750 mA
  • Motorgröße: 35.3 mm
  • Spulentyp: Bipolar
  • Wellendurchmesser: 5 mm
  • Schrittwinkel: 1.8 °
  • Schrittmotor: Eine Welle, Hybrid
  • Drehmoment, max.: 11 N-cm
  • Anzahl der Drähte: 4
  • Länge der Welle: 24 mm
  • Nennspannung, max.: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Elektromotoren, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schrittmotoren, ASTROSYN, MY4001, 8425884, 842-5884
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 31,38*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,04*
    € 64,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 52,36*
    € 62,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,97*
    € 53,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,73*
    € 47,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,70*
    € 43,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,38*
    € 37,34
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    ZHR-11
    ab € 0,0809*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.