Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 103H7126-0440 SCHRITTMOTOR, 1.8DEG, 1.2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8001855
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     103H7126-0440
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
sanyo denki schrittmotor
schrittmotor
schrittmotor 24v
Produktpalette: 103H7
  • Außenlänge: 75.8 mm
  • Nennstrom: 2 A
  • Motorgröße: 56 mm
  • Spulentyp: Unipolar
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Schrittwinkel: 1.8 °
  • Schrittmotor: Eine Welle
  • Drehmoment, max.: 1.27 Nm
  • Anzahl der Drähte: 6
  • Länge der Welle: 19.1 mm
  • Nennspannung, max.: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Elektromotoren, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schrittmotoren, SANYO DENKI, 103H7126-0440, 8001855, 800-1855
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    22
    Frei Haus
    ab € 98,68*
    € 131,81*
    Lager 139
    36
    Frei Haus
    ab € 112,17*
    € 150,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 150,20*
    € 178,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 148,14*
    € 176,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 135,36*
    € 161,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 124,56*
    € 148,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 112,17*
    € 133,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.