Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTHER 610 GERÄTESTECKER, ANBAU 400V 16A 3P+N+E POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7232603
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     610
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Rot
  • IP-Schutzart: IP44
  • Pinbelegung: 3P+N+E
  • Steckverbinder-Ausführung: Gerätestecker
  • Nennspannung V AC: 400 V
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, cee-stecker 16a, gerätestecker, Anwendungen, industrielle, Netzstecker, Netzsteckverbinder, Steckdosen, Steckdosenleisten, Steckverbinder, WALTHER, 610, 7232603, 723-2603
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 17,72*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,28*
    € 49,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,81*
    € 48,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,33*
    € 45,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,15*
    € 33,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,11*
    € 33,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,31*
    € 31,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,71*
    € 25,83
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 21,28*
    € 25,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 20,83*
    € 24,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,72*
    € 21,09
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53015140
    ab € 0,7197*
    Zubehör
    Walther
    110
    ab € 13,19*
    Zubehör
    Walther
    310
    ab € 11,26*
    Zubehör
    Walther
    410
    ab € 14,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.