Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE TBN 10 TORQUE WRENCH HANDLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7090717
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     TBN 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Knick-Drehmomentschlüssel
Drehmoment N-m: 1Nm bis 10Nm
  • Antriebsgröße - Metrisch: -
  • Produktpalette: TBN
  • Gesamtlänge: 105 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Drehmomentschlüssel: Schlüssel
  • Antriebsgröße - Imperial: -
  • Drehmoment ft-lb: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: drehmoment-schlüssel 1-10 nm, drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Drehmomentschrauber, Handwerkzeuge, schlüssel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, GEDORE, TBN 10, 7090717, 709-0717
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    17 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 130,09*
    € 160,01*
    34 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 129,20*
    € 160,80*
    7 Tage
    unbekannt
    € 5,45*
    ab € 130,59*
    € 161,65*
    4 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 130,94*
    € 162,37*
    Lager 139
    34
    Frei Haus
    ab € 177,66*
    € 220,01*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 220,01*
    € 261,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 214,44*
    € 255,18
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 210,15*
    € 250,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 205,56*
    € 244,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 196,18*
    € 233,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 177,66*
    € 211,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Gedore
    012015
    ab € 39,33*
    Zubehör
    Gedore
    012020
    ab € 39,94*
    Zubehör
    Gedore
    012030
    ab € 40,24*
    Zubehör
    Gedore
    012040
    ab € 40,50*
    Zubehör
    Gedore
    PRO 1350 FH
    ab € 65,38*
    Zubehör
    Gedore
    QTC 320 9-320NM 035210
    ab € 1.365,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.