Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 0938 012 2651 STIFTEINSATZ HAN K 6/6 SCHRAUBVERS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-659459
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     0938 012 2651
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
hdc-steckverbinder harting
Industriesteckverbinder: Einsatz
  • Anzahl der Kontakte: 13 Kontakte
  • Produktpalette: Han-Com
  • Größe Rechteckgehäuse: 24B
  • Heavy-Duty-Kontakt: Schraub-Stiftkontakt
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 100 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker harting, Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, HARTING, 0938 012 2651, 659459, 659-459
    Angebote (18)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 57,41*
    € 68,23*
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 57,56*
    € 68,33*
    Frei Haus
    ab € 58,12*
    € 69,48*
    19 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 59,4711*
    € 70,2911*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 109,22*
    € 135,26*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 135,26*
    € 160,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 134,06*
    € 159,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 130,17*
    € 154,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 126,14*
    € 150,11
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 120,88*
    € 143,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 118,45*
    € 140,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 116,04*
    € 138,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 109,22*
    € 129,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 30 024 0318
    ab € 20,57*
    Zubehör
    Harting
    09 30 024 0381
    ab € 15,99*
    Zubehör
    Harting
    09 30 024 0302
    ab € 13,15*
    Zubehör
    Harting
    09 30 024 0307
    ab € 10,71*
    Zubehör
    Harting
    09 30 024 0304
    ab € 14,93*
    Zubehör
    Harting
    09 30 024 0301
    ab € 10,27*
    Zubehör
    Harting
    09 16 000 9903
    ab € 0,2591*
    Zubehör
    Harting
    09 38 012 2751
    ab € 65,96*
    Zubehör
    Harting
    19628240428
    ab € 20,9513*
    Zubehör
    Harting
    09300241751
    ab € 17,88*
    Zubehör
    Harting
    09300240580
    ab € 31,27*
    Zubehör
    Harting
    19300241432
    ab € 12,33*
    Zubehör
    Harting
    09300240230
    ab € 18,28*
    Zubehör
    Harting
    09300240525
    ab € 66,18*
    Zubehör
    Harting
    09300242298
    ab € 43,346*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.