Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA 1170 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 20A, 28V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-854475
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     1170-21-20A
EAN/GTIN:
     5059045267867
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Strom = 20A
Polzahl = 1
Betriebsspannung = 28V dc
Breite = 22mm
Serie = 1170
Überlastschaltertyp = Thermischer Schutzschalter f. Kfz-Technik

Flachstecker-Überlastschalter, Serie 1170. Ein extrem kleiner Leistungsschutzschalter mit ähnlichen Eigenschaften wie die Serie 1610, zusätzlich mit folgenden Merkmalen:. Manuelles Auslösen (SET) Nennspannung 28 Vdc Erhöhte Lebensdauer: 6000 Betätigungen bei 2I ;sub>N ;/sub> Robust Manipulations- und eingriffssicherer Mechanismus Typische Auslösezeit bei 2I ;sub>N ;/sub>: 40 Sekunden Zur Verwendung mit Sicherungshalter RS Best.-Nr. 419-195 IEC-Klasse M/TO Temperatur- Bereich (-30 °C bis +60 °C)
Weitere Informationen:
Strom:
20A
Polzahl:
1
Betriebsspannung:
28V dc
Breite:
22mm
Serie:
1170
Überlastschaltertyp:
Thermischer Schutzschalter f. Kfz-Technik
Weitere Suchbegriffe: Flachstecksicherung, KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, schutzschalter eta 20a, schutzschalter eta, schutzschalter, 854475, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Thermische Schutzschalter, ETA, 11702120A, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 13,83*
€ 16,97*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 13,77*
€ 25,03*
2 Tage
41
1
€ 14,99*
ab € 14,93*
€ 30,74*
2 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 28,90*
€ 41,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ETA
1170-6-WAY BASE + LID+EXTENTION
ab € 49,41*
Zubehör
ETA
1610-21-20A
ab € 7,71*
Zubehör
ETA
1610-8-WAY BASE + LID
ab € 20,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.