Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOURIAU-SUNBANK / EATON SMS12PDH1 STECKER QIKMATE ANGESPRITZT 12POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-535850
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     SMS12PDH1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckergehäuse
Rastermaß: -
  • Produktpalette: Souriau Qikmate SMS
  • Zur Verwendung mit: TRIM TRIO Removable Snap-lock Pin Contacts
  • Anzahl der Positionen: 12 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stiftgehäuse, stiftgehäuse 12pol, stiftgehäuse, steckergehäuse souriau, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, SOURIAU-SUNBANK / EATON, SMS12PDH1, 535850, 535-850
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 2,69*
    € 5,46*
    1 Tag
    214
    1
    € 5,95*
    ab € 3,14*
    € 5,58*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 2,80*
    € 6,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,11*
    € 7,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,82*
    € 6,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,16*
    € 6,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,66*
    € 5,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,45*
    € 5,30
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,22*
    € 5,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,46*
    € 4,12
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-05000 T50R-PA66-BK
    ab € 3,98*
    Zubehör
    Multicomp
    2260(5560)T
    ab € 0,0118*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-225D
    ab € 23,76*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC35236
    ab € 3,32*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    SMSPKE3
    ab € 0,20*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    RC28M1K
    ab € 9,45*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    RM28M1K
    ab € 0,68*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    SM16ML11TK6
    ab € 0,277*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    SM16ML11D70
    ab € 0,695*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    SM20ML1D70
    ab € 0,397*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    SM24ML1TK6
    ab € 0,304*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    SM24ML1D70
    ab € 0,415*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    SM20ML1TK6
    ab € 0,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.