Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Souriau TRIM TRIO RC Rundsteckverbinderkontakt Signal Buchse Größe 16 / 13A, für Trim Trio-Steckverbinder Crimp, 30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6876361
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     RC28M1K
EAN/GTIN:
     5059045563747
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt souriau
buchsenkontakt
Gender = Buchse
Kontaktgröße = 16
Drahtgröße = 30 → 28 AWG
Anschlussart = Crimp
Serie = TRIM TRIO RC
Zur Verwendung mit = Trim Trio-Steckverbinder
Kontakttyp = Signal
Länge = 18.2mm
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktwiderstand max. = 3mΩ
Montagetyp = Kabelmontage

Der bearbeitete Kontakt TRIM TRIO® RC/RM Größe 16 kann in jeder Kontaktposition und in jedem Steckverbinder aus dem TRIM TRIO®-Stecksystem verwendet werden: UTP, UTS, UTG, UTO, MBG, MS-M, MSG / MB, SMS, UTV sowie in VGE1- und 838-Steckverbindern. Bearbeitete Kontakte und Werkzeuge. Geeignet für Serie UTO (Größe 16) und Serie UTOW (Größe 20). Crimp, Lötstifte und Buchsen aus massivem Material gearbeitet oder gestanztAnlegecrimpwerkzeug und Positionierhilfe
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Kontaktgröße:
16
Drahtgröße:
30 → 28 AWG
Anschlussart:
Crimp
Serie:
TRIM TRIO RC
Zur Verwendung mit:
Trim Trio-Steckverbinder
Kontakttyp:
Signal
Länge:
18.2mm
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand max.:
3mΩ
Montagetyp:
Kabelmontage
Weitere Suchbegriffe: 6876361, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Kontakte, Souriau, RC28M1K, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,946* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,72*
€ 23,4668
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,45*
€ 23,1455
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,60*
€ 19,754
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,14*
€ 19,2066
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,86*
€ 18,8734
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,59*
€ 17,3621
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,31*
€ 15,8389
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,90*
€ 14,161
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,46*
€ 11,2574
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Souriau by Eaton
SHANDLES
ab € 129,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.