Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Souriau TRIM TRIO SM Rundsteckverbinderkontakt Signal Stecker Größe 16 Crimp, 26 → 24 AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3988010
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     SM24ML1D70
EAN/GTIN:
     5059041927710
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt souriau
buchsenkontakt
Gender = Stecker
Kontaktgröße = 16
Drahtgröße = 26 → 24 AWG
Anschlussart = Crimp
Serie = TRIM TRIO SM
Kontakttyp = Signal
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktwiderstand max. = 6mΩ

Passendes Crimpwerkzeug: Best.-Nr. 468-686. Zweiteilige geformte Crimpkontakte. Geeignet für Serie UTO, siehe z. B. 557-925
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Kontaktgröße:
16
Drahtgröße:
26 → 24 AWG
Anschlussart:
Crimp
Serie:
TRIM TRIO SM
Kontakttyp:
Signal
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand max.:
6mΩ
Weitere Suchbegriffe: 3988010, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Kontakte, Souriau, SM24ML1D70, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Contacts
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,49*
€ 0,91*
1 Tag
11534
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,415*
€ 0,956*
11 Tage
nicht lagernd
4
pro Paket
€ 25,00*
ab € 17,43*
€ 34,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Souriau by Eaton
SHANDLES
ab € 129,71*
Zubehör
Souriau by Eaton
SC24ML1D70
ab € 0,539*
Zubehör
Souriau by Eaton
SM14ML1TK6
ab € 0,47*
Zubehör
Souriau by Eaton
RX2025GE1
ab € 53,25*
Zubehör
Souriau by Eaton
S16SCM20
ab € 255,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.