Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT MA 1 KROKODILKLEMME 4MM SCHW./ROT 8A 2ER-PACK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-496145
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     MA 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme
Steckverbindertyp: Krokodilklemme
  • Isolatorfarbe: Schwarz, Rot
  • Produktpalette: MA 1 Series
  • Backenöffnung, max.: 4 mm
  • Nennstrom: 8 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Prüfklemmen, Krokodilklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT, MA 1, 496145, 496-145
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,11*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 2 Stück (ab € 1,555* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 5,38*
    € 6,40
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 3,93*
    € 4,68
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 3,11*
    € 3,70
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hirschmann
    973594101
    ab € 3,78*
    Zubehör
    Hirschmann
    973595100
    ab € 4,55*
    Zubehör
    Hirschmann
    973595101
    ab € 4,65*
    Zubehör
    Hirschmann
    973596100
    ab € 5,32*
    Zubehör
    Hirschmann
    973596101
    ab € 5,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.