Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLUFF BES 516-3044-G-E4C-PU05 SENSOR, NÄHERUNGSSCHALTER, PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1612824
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BES 516-3044-G-E4C-PU05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Programmiergerät
näherungsschalter balluff
Produktpalette: BES-516 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 1 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: programmiergerät, näherungsschalter 24vdc, Induktive, Näherungsensoren, Sensoren, Wandler, BALLUFF, BES 516-3044-G-E4C-PU05, 1612824, 161-2824
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 100,62*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 143,50*
    € 170,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 141,09*
    € 167,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 123,68*
    € 147,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 115,80*
    € 137,80
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 113,39*
    € 134,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 110,97*
    € 132,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 108,56*
    € 129,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 100,62*
    € 119,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.