Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER ELEKTRONIK ICK PGA 21 X21 PGA-KÜHLKÖRPER, 7.1°C/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4620999
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICK PGA 21 X21
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebefolie
Selbstklebefolie
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
Produktpalette: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 0.65 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 53.34 mm
  • Wärmewiderstand: 7.1 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 53.34 mm
  • Außenbreite - Zoll: 2.1 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 16.51 mm
  • Außenlänge - imperial: 2.1 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: PGA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: selbstklebefolie schwarz, klebefolie, fischer elektronik kühlkörper, Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, FISCHER ELEKTRONIK, ICK PGA 21 X21, 4620999, 462-0999
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 2,58*
    € 5,51*
    € 8,95*
    ab € 4,96*
    € 9,52*
    € 5,95*
    ab € 4,99*
    € 9,61*
    Lager 139
    486
    € 14,99*
    ab € 4,15*
    € 11,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,42*
    € 13,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,81*
    € 9,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,15*
    € 8,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,42*
    € 7,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,06*
    € 6,02
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Electrolube
    TBS20S
    ab € 31,23*
    Zubehör
    RS Pro
    7074578
    ab € 14,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.