Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 3957 MESSLEITUNG, 136.52MM, 60V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4435515
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     3957
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Kabel
BNC Stecker
Anschlusslänge - imperial: 5.4 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 137 mm
  • Isolatorfarbe: Schwarz, Rot
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker, x2
  • Produktpalette: -
  • BNC-Steckverbinder: BNC-Stecker
  • Nennstrom: -
  • Nennspannung: 60 VDC
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: BNC Steckverbinder, Bananenstecker Kabel, Laborstecker, Laborsteckverbinder, Messkabel, Messleitung, laborsteckverbinder, BNC-Breakout-Kabel, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, POMONA, 3957, 4435515, 443-5515
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 20,53*
    € 29,38*
    € 4,00*
    ab € 20,45*
    € 29,56*
    26 Tage
    nicht lagernd
    € 7,60*
    ab € 22,25*
    € 30,60*
    Lager 139
    24
    € 14,99*
    ab € 19,91*
    € 30,75*
    7 Tage
    3
    € 6,99*
    ab € 51,13*
    € 67,25*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,75*
    € 36,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,80*
    € 35,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,92*
    € 32,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,39*
    € 29,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,23*
    € 27,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,91*
    € 23,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Telegärtner
    100023369
    ab € 3,44*
    Zubehör
    Pomona
    3744A-0.
    ab € 2,52*
    Zubehör
    Pomona
    3834-0
    ab € 4,99*
    Zubehör
    Pomona
    5677B
    ab € 150,21*
    Zubehör
    Pomona
    73084-0
    ab € 3,32*
    Zubehör
    Pomona
    1269
    ab € 10,26*
    Zubehör
    RS Pro
    423239
    ab € 12,31*
    Zubehör
    RS Pro
    423201
    ab € 9,50*
    Zubehör
    RS Pro
    5465165
    ab € 5,80*
    Zubehör
    RS Pro
    5465159
    ab € 6,46*
    Zubehör
    RS Pro
    5464061
    ab € 9,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.