Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1873180
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     3957
EAN/GTIN:
     5059045544319
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Kabel
BNC Stecker
Leitungslänge = 140mm
Messleitungstyp = BNC-Messleitungen
Nennspannung = 500V ac
Anschluss A Gender = Stecker
Anschluss A stapelbar = Ja
Anschluss B stapelbar = Ja
Anschluss A Ausrichtung = Gerade
Anschluss B Ausrichtung = Gerade
Kontaktmaterial = Vergoldetes Messing, Vernickeltes Messing
Isoliermaterial = PP
Betriebstemperatur max. = +55°C

BNC auf stapelbare Bananenstecker. Diese BNC-Messleitung von Pomona verfügt über ein zweites Kabel, das mit roten und schwarzen stapelbaren 4-mm-Bananensteckern abgeschlossen ist. Die Messleitungen dienen zur Umwandlung von BNC-Kabeln mit Buchsen auf Prüfspitzen, um eine hohe Flexibilität für Prüfungen zu erreichen. Die Stecker sind für erhöhte Langlebigkeit vollständig an das Kabel angespritzt. Eigenschaften und Vorteile. BNC mit PTFE-Dielektrikum BNC mit vergoldetem Mittenkontakt Multi-Stacking-Prüfspitzen verfügen über vernickelte Federn Betriebsspannung: 30 V ac / 60 V dc. Informationen zur Produktanwendung. 4-mm-Prüfspitzen werden häufig in der Fertigung und im Labor eingesetzt, wo immer elektrische Geräte getestet und gemessen werden. BNC-Messleitungen kommen üblicherweise in der Kfz-Diagnose und mit Oszilloskopen zum Einsatz.
Weitere Informationen:
Leitungslänge:
140mm
Messleitungstyp:
BNC-Messleitungen
Nennspannung:
500V ac
Anschluss A Gender:
Stecker
Anschluss A stapelbar:
Ja
Anschluss B stapelbar:
Ja
Anschluss A Ausrichtung:
Gerade
Anschluss B Ausrichtung:
Gerade
Kontaktmaterial:
Vergoldetes Messing, Vernickeltes Messing
Isoliermaterial:
PP
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: BNC Steckverbinder, Bananenstecker Kabel, Laborstecker, Laborsteckverbinder, Messkabel, Messleitung, pomona bnc stecker, laborsteckverbinder, adapter bnc pomona, 1873180, Mess- und Prüftechnik, Messleitungen und Messleitungs-Kits, Messleitungen, Pomona, 3957, Test & Measurement, Test Leads & Test Lead Kits, Test Leads
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,81*
€ 28,31*
€ 4,00*
ab € 19,73*
€ 28,62*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 22,30*
€ 30,87*
1 Tag
8
€ 14,99*
ab € 21,12*
€ 32,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100023369
ab € 3,47*
Zubehör
RS Pro
5464061
ab € 9,95*
Zubehör
RS Pro
5465159
ab € 5,57*
Zubehör
RS Pro
5465165
ab € 5,88*
Zubehör
RS Pro
423201
ab € 4,49*
Zubehör
RS Pro
423239
ab € 5,93*
Zubehör
Pomona
5677B
ab € 161,42*
Zubehör
Pomona
1269
ab € 10,59*
Zubehör
Pomona
3744A-0.
ab € 2,67*
Zubehör
Pomona
3834-0
ab € 5,37*
Zubehör
Pomona
73084-0
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.